Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect MPL6/6RG Modular-Stecker MPL6/6RG Stecker, gerade Pole: 6 Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311402-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MPL6/6RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj12
econ connect MPL6/6RG Modular-Stecker MPL6/6RG Stecker, gerade Pole: 6 Metall 1 St.

Modular-Stecker

Technische Daten:
AWG max.: 26 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Metall · Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet · Stecker-Norm: RJ12 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Stecker-Norm:
RJ12
Marke:
econ connect
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Verschlussart:
Snap-In
Herst.-Teilenr.:
MPL6/6RG
Typ (Hersteller-Typ):
MPL6/6RG
Material (Details):
Polycarbonat
Ausführung (allgemein):
ohne Tülle
AWG max.:
26
AWG min.:
28
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Nennstrom (Details):
1.5 A
Pole:
6
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, MPL6/6RG, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,86*
Lager 102
1944
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,87*
6 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,78*
€ 9,95*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.