Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Econ Connect MPL6/6RG Modular-Stecker MPL6/6RG Stecker, gerade Pole: 6 Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097769
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MPL6/6RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj12
10er Pack Econ Connect MPL6/6RG Modular-Stecker MPL6/6RG Stecker, gerade Pole: 6 Metall

Typ: MPL6/6RG
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Ausführung: ohne Tülle
Anschluss: Schneid-Klemm
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, gerade
Verschlussart: Snap-In
Material (Details): Polycarbonat
Herstellerfarbe: Metall
Herst.-Teilenr.: MPL6/6RG
Pole: 6
AWG max.: 26
AWG min.: 28
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet
Nennstrom (Details): 1.5 A
Stecker-Norm: RJ12
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: MPL6/6RG
----------
Kabellänge: 1.2 m

Weitere Suchbegriffe: econ connect, MPL6/6RG, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,86*
1 Tag
1944
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
6 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 9,90*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 17,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.