Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65804 Herst.-Nr.: 93617 EAN/GTIN: 4040849936173 |
| |
|
| | |
| Schweiz-Stecker (Typ J, SEV 1011) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 - 250 V | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | SEV 1011 | | Anschluss 2 | IEC C13 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabeltyp | H05VV-F3G | | Anzahl der Leiter | 3 | | Plug | Ja | | Kerngröße | 0.75 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,39* | € 3,71* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,64* | € 4,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,33* | € 5,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,93* | € 7,18* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 10,47* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|