Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Stromkabel Schweiz 2.0m schwarz Kabel Strom/Netzteil m 3-polig IEC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Stromkabel Schweiz 2.0m schwarz Kabel Strom/Netzteil m 3-polig IEC Schwarz
Goobay Stromkabel Schweiz 2.0m schwarz Kabel Strom/Netzteil m 3-polig IEC Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996872861
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93617
EAN/GTIN:
     4040849936173
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker au...

Goobay Stromkabel Schweiz 2.0m schwarz Kabel Strom/Netzteil m 3-polig IEC Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: goobay NK 122 S-200 - Stromkabel - IEC 60906-1 bis IEC 60320 C13 - 2 m Typ: Stromkabel Länge: 2 m Anschluss: Netzstecker IEC 60906-1 - Stecker Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C13 Farbe: Schwarz

Goobay Stromkabel Schweiz 2.0m schwarz Kabel Strom/Netzteil m 3–polig IEC Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schweiz–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte–Buchse C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: Kaltgeräte · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Typ nach DIN/VDE: H05VV–F 3G 0,75 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Produkt–Art: Kaltgeräte Anschlusskabel · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Netzstecker IEC 60906–1 – Stecker
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2006/95/EG, Directive 2011/65/EU

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7879
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 4,10*
3 Tage
32
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 4,11*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,33*
€ 5,14*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 7,22*
Lager 7405
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,47*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.