Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C13 weiblich,SEV-1011 (J) Stecker; PVC; 2m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; IEC C13 weiblich,SEV-1011 (J) Stecker; PVC; 2m; schwarz
Kabel; IEC C13 weiblich,SEV-1011 (J) Stecker; PVC; 2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SN315-3/07/2.0BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker au...
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;SEV-1011 (J) Stecker
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Anschlüsse für das Land: Schweiz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7879
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 4,10*
3 Tage
32
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 4,11*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,33*
€ 5,14*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 7,22*
6 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,47*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.