Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N370-50M Glasfaserkabel LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N370-50M Glasfaserkabel LC Gelb
Tripp Lite N370-50M Glasfaserkabel LC Gelb
Artikel-Nr.:
     128-3F11780
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N370-50M
EAN/GTIN:
     0037332140395
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
309.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
375.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
380 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332140392
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
8.3 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 60,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 71,01*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,03*
€ 72,96*
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 129,89*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,48*
Zubehör
Tripp Lite
N286-01GLX-SLX
ab € 37,77*
Zubehör
Tripp Lite
N286I-1P25GLXD1
ab € 28,91*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,60*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,48*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,31*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,70*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,92*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,17*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,97*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 134,86*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,09*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,25*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 56,47*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 75,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.