Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 60110-210 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 60110-210 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Grau
Schroff 60110-210 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30901922
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.5 mm
Tiefe
44 mm
Größe (Imperial)
19 Zoll
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal/Vertical
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
Typ F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,20*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,41*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,31*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 34,49*
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,05*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.