Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Schrauben- und Käfigmutternset


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7090586
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     21101-810
EAN/GTIN:
     4036088111204
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Schroff - Schrauben- und Käfigmutternset - Schwarz - 48.3 cm (19") (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrauben- und Käfigmutternset
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Verzinkt
Packungsinhalt
Unterlegscheibe, M6 Gehäusemuttern, M6 (16 mm) Schrauben
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Weitere Suchbegriffe: Käfigmutter, clip mutter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,19*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,44*
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,04*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.