Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF NTS BEFEST.KIT FUER 2 PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF NTS BEFEST.KIT FUER 2 PDU
SCHROFF NTS BEFEST.KIT FUER 2 PDU
SCHROFF NTS BEFEST.KIT FUER 2 PDU
SCHROFF NTS BEFEST.KIT FUER 2 PDU
SCHROFF NTS BEFEST.KIT FUER 2 PDU
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5986
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Steckdosenleiste

PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander

Befestigungsmaterial für PDUs. Einfache Montage von Basis- und RackPower-PDUs

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Befestigungssatz
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Steckdosenleiste, PDU, Rack PDU, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, 19 zoll steckdosenleiste, ENC_23130-010, 23130-010, 19-zoll, Schroff, Steckdosenleisten, 23130010, 194605046133, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 30,71*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 31,54*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.