Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline MA 10320 Smart-Home-Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MA 10320 Smart-Home-Multisensor
Technoline MA 10320 Smart-Home-Multisensor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30013088
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
SmartHome Thermo-Hygrometer
  • Thermo - Hygro - Sensor mit Kabelsonde MA 10320
    - Temperatur- und Luftfeuchtemesser
    - Wassertemperatur messbar
    - Zusatzsensor für das Mobile-Alerts-Sytem

    TECHNISCHE DATEN

    - Thermo - Hygro - Sensor mit Kabelsonde MA 10320:
    - Abmessungen: 36 x 19 x 133 mm
    - Stromversorgung: 2 x AAA Micro, 1.5V (inklusive)
    - Messbarer Temperaturbereich: -39,9°C - +59,9°C
    - Auflösung: 0,1°C
    - Messbare Luftfeuchtigkeit: 20% - 99% RH
    - Auflösung: 1%
    - Genauigkeit: 3%
    - Kabelsonde-Temperaturbereich: -50°C - +110°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Feuchtigkeit, Temperatur
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
133 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10006
ab € 84,88*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10050
ab € 119,35*
Sonstiges
TechnoTrade
4029665010410
ab € 54,87*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10800-3
ab € 51,89*
Sonstiges
Eurochron
EFWS 2900
ab € 83,22*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10045
ab € 94,65*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10061 Set
ab € 135,25*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10800-1
ab € 22,26*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10001 + Gateway
ab € 35,78*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10022
ab € 48,44*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10032
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.