Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline MA10800-3 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MA10800-3 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Technoline MA10800-3 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Technoline MA10800-3 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110855281
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10800-3
EAN/GTIN:
     4029665310800
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
smarthome türsicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
53 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
SR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10006
ab € 85,23*
Sonstiges
TechnoTrade
4029665110127
ab € 25,11*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10320
ab € 47,98*
Sonstiges
TechnoTrade
4029665010410
ab € 54,98*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10650
ab € 56,94*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10700
ab € 56,91*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10101
ab € 16,54*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10200
ab € 20,33*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10300
ab € 27,41*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10350
ab € 27,45*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10100
ab € 16,49*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10045
ab € 94,92*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10241
ab € 48,95*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10001 + Gateway
ab € 35,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.