Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line MA10800-1 Kontaktsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396672-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA10800-1
EAN/GTIN:
     4029665210803
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
smarthome türsicherung
Techno Line MA10800-1 Kontaktsensor

Mobile Alerts Tür-/Fenster- Kontaktsensor MA 10800

Überwacht Fenster, Tür etc
Meldet Veränderungen via Push-Nachricht
Vollautomatisch und dauerhaft kostenfrei
Inkl. Verkleidung in weiß und braun

Der MA 10800-1 ist ein Zusatzsensor zur Überwachung von Fenster- und Türen, für dessen Inbetriebnahme die App "Mobile Alerts", sowie ein Gateway erforderlich ist. Dieser Sensor ist die perfekte Ergänzung aus unserer Hausüberwachungs-Serie von Mobile Alerts. Sie werden unverzüglich über Ihr Smartphone alarmiert, sobald sich eine Veränderung einstellt. Wird ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder sogar aufgehebelt, bekommen Sie umgehend eine Push-Mitteilung und haben die Möglichkeit zu reagieren. Auch beim Schließen einer Tür bzw. eines Fensters können Sie sich alarmieren lassen. Ein kurzer Blick auf Ihr Smartphone reicht aus, um sich Gewissheit über den Status Ihres Zuhauses zu verschaffen... zu jeder Zeit, von überall.

Ausstattung:
Zusatzsensor für das Mobile Alerts Hausüberwachungssystem · Überwacht permanent den Zustand von Fenster, Tür etc.und meldet Veränderungen unverzüglich via Push-Nachricht auf Ihr Smartphone · Sie benötigen für die Inbetriebnahme dieses Zusatzsensors die Mobile Alerts App (kostenfrei für iOS und Android erhältlich) für ihr Smartphone, sowie das Gateway · Vollautomatisch und dauerhaft kostenfrei · Verwendbar ab iOS 7.0 / ANDROID 3.2.

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 17,5 x 53 x 19,2 mm · Passend für (Details): Mobile Alerts Gateway MA 10001 Best.Nr. 1269520,Mobile Alerts Wettercenter MA 10050 Best.Nr. 1396405,Mobile Alerts Wetterstation MA 10045 Best.Nr. 1410350,Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA 10410 Best.Nr. 1396671,Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA10006 Best.Nr. 1396676,Mobile Alerts Funk-Thermo-/Hygrometer WL 2000 Best.Nr. 1396674,Mobile Alerts Funk-Thermo-/Hygrometer MA 10005 Best.Nr. 1396680 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: LR44 Knopfzelle (2x), inkl.

Lieferumfang:
Fenster-/Türkontakt (inkl Batterien 2x SR44),Inkl. Verkleidung in weiß und braun.,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
App Mobile Alert · Gateway · Smartphone · iOS 7.0 · ANDROID 3.2.

Hinweis:
Für die Inbetriebnahme ist die App "Mobile Alerts" (kostenfrei für iOS und ANDROID erhältlich), sowie ein Gateway erforderlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Mobile Alerts Gateway MA 10001 Best.Nr. 1269520 | Mobile Alerts Wettercenter MA 10050 Best.Nr. 1396405 | Mobile Alerts Wetterstation MA 10045 Best.Nr. 1410350 | Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA 10410 Best.Nr. 1396671 | Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA10006 Best.Nr. 1396676 | Mobile Alerts Funk-Thermo-/Hygrometer WL 2000 Best.Nr. 1396674 | Mobile Alerts Funk-Thermo-/Hygrometer MA 10005 Best.Nr. 1396680
Marke:
Techno Line
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Spannungsversorgung Sensor:
LR44 Knopfzelle (2x)|ツ| inkl.
Abmessungen Sensor(en):
17|ツ|5 x 53 x 19|ツ|2 mm
Produkt-Art:
Kontaktsensor
Weitere Suchbegriffe: 4029665210803, Techno Line, MA10800-1, Sicherheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,00*
€ 36,51*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 36,52*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 46,93*
€ 61,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10006
ab € 85,03*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10050
ab € 121,37*
Sonstiges
TechnoTrade
4029665110127
ab € 25,18*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10320
ab € 47,78*
Sonstiges
TechnoTrade
4029665010410
ab € 54,88*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10650
ab € 64,80*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10700
ab € 56,99*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10101
ab € 16,51*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10200
ab € 20,31*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10300
ab € 26,03*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10350
ab € 30,05*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10100
ab € 16,52*
Sonstiges
Eurochron
EFWS 2900
ab € 83,18*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10045
ab € 94,51*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10061 Set
ab € 134,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.