Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 26Z0084 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 26Z0084 Drucker-Kit
Lexmark 26Z0084 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23063519
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0084
EAN/GTIN:
     734646526005
Suchbegriffe:
Finisher
finisher
Konfigurieren Sie Ihren Lexmark Ausgabe gehefteter und versetzter Seiten in eine Ablage für bis zu 500 Blatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
473 mm
Tiefe
584 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
12000 g
Sonstige Funktionen
Druckmediengewicht
60 g/m²
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark MS911, MX910, MX911
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16700 g
Verpackungsbreite
648 mm
Verpackungshöhe
427 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 638,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,68*
€ 760,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,31*
€ 758,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,36*
€ 757,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,75*
€ 754,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,83*
€ 745,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
26Z0001
€ 2.296,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.