Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS911de 1200 x 1200 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MS911de 1200 x 1200 DPI A3
Lexmark MS911de 1200 x 1200 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23092001
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0001
EAN/GTIN:
     734646558761
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Großformatdrucker von Lexmark

Hohe Ausgabekapazitäten, langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen, erweiterte Finishing-Optionen und die SRA3-Formatunterstützung (30,48 x 45,72 cm) machen den MS911de von Lexmark zur ersten Wahl unter den Schwarzweiß-Großformatdruckern.

Großformat
Zeigen Sie Größe, die Standarddrucker nicht leisten können, mit der SRA3-Funktion (30,48 x 45,72 cm).


Unternehmensfähig
Mit 55 Seiten pro Minute, einer Zuführungskapazität bis zu 6.650 Seiten und einer maximalen monatlichen Leistung von 300.000 Seiten wird dieses Modell anspruchsvollsten Druckumgebungen gerecht.

Nachhaltigkeit
Verkleinern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck mit langlebigen Austauschkomponenten, schnellem Aufwecken aus dem Standby-Modus, Energiesparmodi und beidseitigem Druck.

Konnektivität
Praktisch unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten über Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Unterstützung und Mobile Printing.

Erweiterte Finishing-Optionen
Finishing-Optionen wie Hefter, Locher, Lagenversatz und Dreifachfaltung oder Sattelheftung für Broschüren erfüllen nahezu alle Anforderungen.

Lexmark e‑Task-Benutzeroberfläche
Mit On-Screen-Lösungen lassen sich Benutzerfunktionen individuell anpassen, weitere Geräte integrieren und spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP IPv4, AppleTalk
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Management-Protokolle
HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Web-basiertes Management
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
6650 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3500 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS
Empfohlene monatliche Auslastung
15000 - 59000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
2560 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
2-Core
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
762 mm
Verpackungstiefe
838 mm
Verpackungshöhe
965 mm
Paketgewicht
90000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
697 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
74000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hauptbuch (Mediengröße), Brief, Oficio, Aussage, Universal, Legal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B4, B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
910 W
Energieverbrauch (bereit)
190 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.296,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,77*
€ 2.733,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,93*
€ 2.715,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,87*
€ 2.620,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.148,59*
€ 2.556,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.097,71*
€ 2.496,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
14F0100
€ 76,61*
Zubehör
Lexmark
57X9016
€ 63,37*
Zubehör
Lexmark
57X9101
€ 49,54*
Zubehör
Lexmark
25A0013
€ 152,25*
Zubehör
Lexmark
26Z0023
€ 282,94*
Zubehör
Lexmark
26Z0024
€ 583,32*
Zubehör
Lexmark
26Z0025
€ 345,10*
Zubehör
Lexmark
26Z0084
€ 638,68*
Zubehör
Lexmark
26Z0085
€ 657,02*
Zubehör
Lexmark
26Z0087
€ 1.304,55*
Zubehör
Lexmark
26Z0089
€ 1.295,50*
Zubehör
Lexmark
26Z0091
€ 305,45*
Zubehör
Lexmark
26Z0094
€ 221,62*
Zubehör
Lexmark
27X0200
€ 402,68*
Zubehör
Lexmark
57X9012
€ 99,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.