Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N820-01M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N820-01M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite N820-01M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2274084
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N820-01M
EAN/GTIN:
     373321346776
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
1 m LC/LC, OM3-eingestuft
10 Gb Ethernet-Geschwindigkeit bis zu 300 m bei 850 nm
Verwendung mit VCSEL- und LED-Laserlichtquellen
Hochgeschwindigkeit, Hohe Bandbreite, Kostengünstig
Abwärtskompatibel mit älteren LAN
Ideal für Glasfaser-Kanal-Anwendungen (SAN)
IEEE 802.3ae- und TIA LOMMF-konform
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
152.4 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
190.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
50/125 µm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332134674
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,42*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,55*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,51*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,99*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,68*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,99*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,24*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,80*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 133,82*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,16*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,16*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 56,20*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 76,03*
Zubehör
Tripp Lite
N370-75M-AR
ab € 104,26*
Zubehör
Tripp Lite
N455-000-PM
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.