Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N320-03M-RD Glasfaserkabel 3 m 2x LC OFNR Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N320-03M-RD Glasfaserkabel 3 m 2x LC OFNR Grau, Rot
Tripp Lite N320-03M-RD Glasfaserkabel 3 m 2x LC OFNR Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273980
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N320-03M-RD
EAN/GTIN:
     0037332138606
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
63.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332138603
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,46*
Zubehör
Tripp Lite
N320-01M-RD
ab € 10,92*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,58*
Zubehör
Tripp Lite
N320-05M-RD
ab € 13,13*
Zubehör
Tripp Lite
N320-10M-RD
ab € 15,74*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,58*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,03*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,76*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,92*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,26*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,76*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 134,72*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,20*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,12*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 56,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.