Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-025-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 7,62 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N201-025-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 7,62 m
Tripp Lite N201-025-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 7,62 m
Artikel-Nr.:
     855-7413216
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-025-BK
EAN/GTIN:
     0037332125590
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Erfüllt die Verkabelungsnormen der Kategorie 6.
Hochwertige Verkabelung für Anwendungen der Kategorie 6, Kategorie 5e und Kategorie 5
Länge: 7,62 m, Farbe: schwarz, Anschlüsse: RJ45-Stecker
Reduzieren Sie die Impedanz und die strukturelle Rückflussdämpfung drastisch im Vergleich zu Standard-100-MHz-Kabeln.
Hochwertiger Kupferdraht und ein Design mit versetzten Steckerstiften reduziert Nahnebensprechpegel auf ein Minimum
Anvulkanisierte Steckverbinder mit integraler Zugentlastung
Die hakenlose Ausführung schützt die Verriegelungslaschen an den RJ45-Steckern vor Beschädigung oder Abknicken bei der Installation
PVC, 4-paariges Volldraht-UTP
Liefert zuverlässige Leistung bis zu 550 MHz/1 Gbit/s Kommunikation
Erfüllt die aktuellsten Industrienormen, einschließlich IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 und ETL (Kategorie 6, Entwurf 11)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332125597
Breite des Versandkartons
508 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Merkmale
Kabellänge
7.62 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 13,42*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 14,45*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,11*
€ 23,65*
7 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,78*
€ 31,27*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 8,54*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 12,29*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 14,98*
Zubehör
Tripp Lite
N002-002-GY
ab € 1,08*
Zubehör
Tripp Lite
N002-007-GY
ab € 1,68*
Zubehör
Tripp Lite
N002-014-GY
ab € 2,49*
Zubehör
Tripp Lite
N002-025-GY
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 7,63*
Zubehör
Tripp Lite
N002-050-GY
ab € 11,13*
Zubehör
Tripp Lite
N200-002-GY
ab € 1,71*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-GY
ab € 1,82*
Zubehör
Tripp Lite
N200-006-GY
ab € 2,25*
Zubehör
Tripp Lite
N200-010-GY
ab € 2,75*
Zubehör
Tripp Lite
N200-075-BL
ab € 18,73*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.