Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N001-040-BL Netzwerkkabel Blau 12,2 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N001-040-BL Netzwerkkabel Blau 12,2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite N001-040-BL Netzwerkkabel Blau 12,2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79698376
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N001-040-BL
EAN/GTIN:
     373321727162
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154.9 mm
Verpackungstiefe
182.9 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332172713
Breite des Versandkartons
307.3 mm
Höhe des Versandkartons
50.8 mm
Merkmale
Kabellänge
12.2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Frequenz
350 MHz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat5e, patch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,83*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,29*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,34*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,52*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,55*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 75,58*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,82*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,97*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.