Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N002-014-GY Netzwerkkabel Grau 4,3 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N002-014-GY Netzwerkkabel Grau 4,3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite N002-014-GY Netzwerkkabel Grau 4,3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79698586
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N002-014-GY
EAN/GTIN:
     373320128908
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332012897
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Merkmale
Kabellänge
4.3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Frequenz
350 MHz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,41*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,69*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,16*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,13*
Zubehör
Tripp Lite
N032-001
ab € 4,09*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,93*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,47*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 83,59*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 88,83*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,90*
Zubehör
Tripp Lite
N201-025-BK
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.