Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Yellow, 3m Netzwerkkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Yellow, 3m Netzwerkkabel Gelb
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Yellow, 3m Netzwerkkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525592
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.2032
EAN/GTIN:
     7611990751402
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz.
* Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinnt.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.2004
ab € 3,40*
Zubehör
Draka
21.05.2104
ab € 14,50*
Zubehör
Draka
21.05.2154
ab € 20,52*
Zubehör
Draka
21.05.2014
ab € 3,86*
Zubehör
Draka
21.05.2204
ab € 26,46*
Zubehör
Draka
21.05.2024
ab € 5,02*
Zubehör
Draka
21.05.2034
ab € 6,32*
Zubehör
Draka
21.05.2054
ab € 8,63*
Zubehör
Draka
21.05.2003
ab € 3,40*
Zubehör
Draka
21.05.2103
ab € 14,60*
Zubehör
Draka
21.05.2153
ab € 20,51*
Zubehör
Draka
21.05.2013
ab € 3,86*
Zubehör
Draka
21.05.2203
ab € 26,24*
Zubehör
Draka
21.05.2023
ab € 5,03*
Zubehör
Draka
21.05.2033
ab € 6,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.