Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525570
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.2204
EAN/GTIN:
     7611990751600
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz. * Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle. * Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1. * Impedanz: 100 Ohm. * Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinnt. * Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.2004
ab € 3,41*
Zubehör
Draka
21.05.2104
ab € 14,51*
Zubehör
Draka
21.05.2154
ab € 20,42*
Zubehör
Draka
21.05.2014
ab € 3,88*
Zubehör
Draka
21.05.2024
ab € 5,02*
Zubehör
Draka
21.05.2034
ab € 6,33*
Zubehör
Draka
21.05.2054
ab € 8,65*
Zubehör
Draka
21.05.2003
ab € 3,41*
Zubehör
Draka
21.05.2103
ab € 14,50*
Zubehör
Draka
21.05.2153
ab € 20,41*
Zubehör
Draka
21.05.2013
ab € 3,88*
Zubehör
Draka
21.05.2203
ab € 26,42*
Zubehör
Draka
21.05.2023
ab € 5,03*
Zubehör
Draka
21.05.2033
ab € 6,29*
Zubehör
Draka
21.05.2053
ab € 8,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.