Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 10m Netzwerkkabel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 10m Netzwerkkabel Grün
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Green, 10m Netzwerkkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525581
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.2103
EAN/GTIN:
     7611990751501
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz.
* Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinnt.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.2004
ab € 3,42*
Zubehör
Draka
21.05.2104
ab € 14,50*
Zubehör
Draka
21.05.2154
ab € 20,47*
Zubehör
Draka
21.05.2014
ab € 3,88*
Zubehör
Draka
21.05.2204
ab € 26,35*
Zubehör
Draka
21.05.2024
ab € 5,03*
Zubehör
Draka
21.05.2034
ab € 6,32*
Zubehör
Draka
21.05.2054
ab € 8,65*
Zubehör
Draka
21.05.2003
ab € 3,42*
Zubehör
Draka
21.05.2153
ab € 20,36*
Zubehör
Draka
21.05.2013
ab € 3,88*
Zubehör
Draka
21.05.2203
ab € 26,37*
Zubehör
Draka
21.05.2023
ab € 5,03*
Zubehör
Draka
21.05.2033
ab € 6,32*
Zubehör
Draka
21.05.2053
ab € 8,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.