Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC RACK PDU EXTENDER, BASIC, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC RACK PDU EXTENDER, BASIC, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC RACK PDU EXTENDER, BASIC, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC RACK PDU EXTENDER, BASIC, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC RACK PDU EXTENDER, BASIC, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-128287
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7585
EAN/GTIN:
     731304224181
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
437 x 89 x 89 mm
Gewicht
4090 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
521 x 521 x 152 mm
Paketgewicht
5000 g
Merkmale
Kabellänge
8.53 m
Zertifizierung
CE,VDE
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
2U
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Ausgangsspannung
230 V
Ladekapazität
7680 VA
Max. Leistung
7680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C19-Koppler
Eingang Verbindungstyp
Hard Wire 3-wire
Ausgang Anschlüsse
(4) IEC 320 C19
Weitere Anschlüsse
(4) IEC 320 C19 Hard Wire 3-wire
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,24*
€ 792,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,97*
€ 761,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,97*
€ 744,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR201
ab € 205,82*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 653,72*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.160,23*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.379,14*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.676,99*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.262,74*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,44*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.627,48*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.011,69*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,65*
Zubehör
APC
AR100
ab € 585,70*
Zubehör
APC
AR100HD
ab € 589,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.