APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 AP7921B Features Rack PDU, geschaltet, 1 U, 16 A, 208 / 230 V, (8)C13 Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastüberwachung auch Fun...
APC Rack Pdu, Switched, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13 AP7920B Features Rack PDU, geschaltet, 1 U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, (8) C13 Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastüberw...
APC-APC Rack PDU, Basic, Zero U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Inklusive: Installationsanleitung, Kit für die Montage ohne Werkzeug Merkmale: Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich: Zur Mon...
APC Rack Pdu, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19 Vorteile für Ihr Business Lastanzeige-LED: Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten w...
APC BRacket Kit, 0U PDU, Compaq/Dell Abmessungen Nettogewicht: 0.11 KG Maximale Höhe: 6.00 mm Maximale Breite: 64.00 mm Maximale Tiefe: 67.00 mm Versandgewicht: 0.20 KG Versandhöhe: 44.00 mm Versan...
APC Cable Containment BRackets with PDU Mounting Capability for NetShelter SX Abmessungen Nettogewicht: 0.45 KG Maximale Höhe: 112.00 mm Maximale Breite: 80.00 mm Maximale Tiefe: 45.00 mm Versandge...
APC Rack Pdu 2G, Switched, Zerou, 16A, 100-240V, (7) C13 & 1 C19 Anpassungsmöglichkeit Stromversorgung mit Einfacheingang: Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; die...