Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Vented Front Door Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Vented Front Door Black Bild 1
APC NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Vented Front Door Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR100HD
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR100HD
EAN/GTIN:
     0731304111467
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Puffermodul

APC NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Vented Front Door Black

Abmessungen

  • Nettogewicht: 42.73 KG
  • Maximale Höhe: 663.00 mm
  • Maximale Breite: 584.00 mm
  • Maximale Tiefe: 631.00 mm
  • Versandgewicht: 52.28 KG
  • Versandhöhe: 838.00 mm
  • Versandbreite: 686.00 mm
  • Versandtiefe: 775.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 90.91 KG
  • Minimale Montagetiefe: 240.00 mm
  • Rackhöhe: 13U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Standards: EIA-310-E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,15*
€ 792,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,50*
€ 774,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,47*
€ 753,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,42*
€ 734,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,61*
€ 702,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR100
ab € 587,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.