Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N204-003-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 0,91 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N204-003-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 0,91 m.
Tripp Lite N204-003-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 0,91 m.
Tripp Lite N204-003-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 0,91 m.
Tripp Lite N204-003-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 0,91 m.
Tripp Lite N204-003-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 0,91 m.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11212081
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N204-003-BL-DN
EAN/GTIN:
     0037332167507
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
0,91 m langes, blaues Cat6, nach rechts abwärtsgewinkeltes auf gerades RJ45-RJ45-Patchkabel
PVC 4-paarige verdrahtete Leiter, 24 AWG
Vollständig vergossene Enden
ETL verifiziert nach TIA/EIA-568-B
550 MHz Gigabit-Geschwindigkeitsbewertung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332167504
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA -568-B
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,64*
Zubehör
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,97*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,37*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,39*
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,07*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,82*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,62*
Zubehör
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 14,05*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,26*
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,29*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,63*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.