Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N002-020-BL Netzwerkkabel Blau 6,10 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N002-020-BL Netzwerkkabel Blau 6,10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite N002-020-BL Netzwerkkabel Blau 6,10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14709494
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N002-020-BL
EAN/GTIN:
     0037332172808
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332172805
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
508 mm
Merkmale
Kabellänge
6.10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
350 MHz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat5e, patch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,62*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,54*
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-075-BL
ab € 14,26*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,83*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,29*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,34*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,52*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,55*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 75,58*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,82*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.