Desktop-PC mit kleinem Formfaktor und umfassend erweiterbarer Performance. Bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher und Intel Core™ Prozessoren der 13. Generation.
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 35 |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte | 7680 x 4320 Pixel |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Lieferumfang | Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabellos |
| Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
| Eingabegerätetyp | KM5221W |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-13500 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.8 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.5 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1.8 GHz |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3.5 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Bus Typ | DMI4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 154 W |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4400 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 350 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 89 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 229 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 15 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 102 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 4 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 248 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 92.6 mm |
| Tiefe | 292.8 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Gewicht | 5078 g |
Design | Gehäusetyp | SFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 3 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb | 0.26 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.37 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 105 G |
Energie | Stromversorgung | 260 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
| Audio-Chip | Realtek ALC3246-CG |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |