Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB821357 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB821357 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe
DELL AB821357 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95462558
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB821357
EAN/GTIN:
     5397184660164
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Steigern Sie mit dieser 1TB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1TB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Kompatible Produkte
Optiplex 3080 MFF OptiPlex 3090 MFF OptiPlex 3090 MT OptiPlex 3090 SFF Optiplex 3280 AIO OptiPlex 5080 MFF OptiPlex 5090 MFF OptiPlex 5090 MT OptiPlex 5090 SFF OptiPlex 5480 AIO OptiPlex 5490 AIO OptiPlex 7071 Tower OptiPlex 7080 MFF OptiPlex 7080 MT OptiPlex 7080 SFF OptiPlex 7080 XE MFF OptiPlex 7090 MFF OptiPlex 7090 MT OptiPlex 7090 SFF OptiPlex 7090 UFF OptiPlex 7480 AIO OptiPlex 7490 AIO OptiPlex 7780 AIO Precision 3520 Precision 3541 Precision 3551 Precision 5520 Precision 5530 Precision 5540 Precision 5550 Precision 5560 Precision 5760 Precision 7520 Precision 7530 Precision 7540 Precision 7550 Precision 7560 Precision 7720 Precision 7730 Precision 7740 Precision 7750 Precision 7760 Precision Workstation 3240 Precision Workstation 3440 SFF Precision Workstation 3440 XE Precision Workstation 3450 SFF Precision Workstation 3450XE SFF Precision Workstation 3640 Tower Precision Workstation 3640XE Tower Precision Workstation 3650 Tower Precision Workstation 3650XE Tower Precision Workstation 5820 Tower Precision Workstation 7820 Tower Precision Workstation 7920 Tower Precision Workstation R7920 Precision Workstation R7920 XL Precision Workstation T3420 SFF Precision Workstation T3620 MT Precision Workstation T5820XL Tower Precision Workstation T7820XL Tower Precision Workstation T7920XL Tower
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 878,55*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.152,90*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 432,01*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 446,43*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 428,87*
Zubehör
Dell
4YXG0
ab € 513,33*
Zubehör
Dell
YDFVN
ab € 496,98*
Zubehör
Dell
YPYR4
ab € 503,98*
Zubehör
Dell
87PG7
ab € 475,49*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 552,13*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 516,11*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 572,87*
Zubehör
Dell
H2RGJ
ab € 531,30*
Zubehör
Dell
VH0W5
ab € 533,73*
Zubehör
Dell
33RDD
ab € 548,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.