Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 470-ABEO Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 470-ABEO Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
DELL 470-ABEO Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
DELL 470-ABEO Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
DELL 470-ABEO Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25157182
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-ABEO
EAN/GTIN:
     3540260131306
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Mit dem Dell DisplayPort-zu-DVI-Adapter (Single Link) können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit DVI (Single-Link)-Eingang darstellen. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln und sorgt für eine hervorragende Bildqualität. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,14*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 443,76*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 399,87*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 284,27*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 304,68*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 343,92*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 590,87*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 500,24*
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 484,56*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 433,05*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 453,35*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 432,77*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 588,41*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 506,47*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 554,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.