Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF655Cw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF655Cw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF655Cw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     832-420729
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5158C015
EAN/GTIN:
     8714574670287
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, UFRII
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Maximale Papierkapazität
251 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2022
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
22600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
850 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
370 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.19 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, canon farb-laser-multifunktionsgerät, laserdrucker farbe, laserdrucker
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 303,59*
€ 335,27*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 304,96*
€ 335,28*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,20*
€ 342,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,27*
€ 346,01*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,75*
€ 348,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,36*
€ 397,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A526
ab € 74,51*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 115,91*
Zubehör
Canon
5101C002
ab € 50,73*
Zubehör
Canon
5099C002
ab € 48,92*
Zubehör
Canon
5100C002
ab € 52,85*
Zubehör
Canon
5102C002
ab € 47,25*
Zubehör
Canon
5105C002
ab € 74,54*
Zubehör
Canon
5103C002
ab € 74,74*
Zubehör
Canon
5104C002
ab € 75,89*
Zubehör
Canon
5106C002
ab € 72,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.