Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-SENSYS MF655CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF655Cw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF655Cw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CE99327
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5158C004
EAN/GTIN:
     4549292186048
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
MFC COLOR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
21 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
1024 MB
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 farbe canon, laserdrucker farbe, laserdrucker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 304,07*
€ 331,59*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 303,94*
€ 331,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,53*
€ 338,25*
Lager 128
Frei Haus
ab € 313,26*
€ 342,21*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 345,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A526
ab € 76,64*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 116,23*
Zubehör
Canon
5101C002
ab € 49,42*
Zubehör
Canon
5099C002
ab € 48,93*
Zubehör
Canon
5100C002
ab € 52,62*
Zubehör
Canon
5102C002
ab € 47,00*
Zubehör
Canon
5105C002
ab € 75,02*
Zubehör
Canon
5103C002
ab € 71,75*
Zubehör
Canon
5104C002
ab € 76,27*
Zubehör
Canon
5106C002
ab € 72,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.