Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP54 Zoom Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MP54 Zoom Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink MP54 Zoom Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink MP54 Zoom Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink MP54 Zoom Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100000557
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
6.8 W
Energiesparmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, SNTP
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, TLS
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, Seide, VAD, iLBC
Echounterdrückung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
5
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache
Multi
Telefoneigenschaften
Hot Desking
Ja
Großraumtelefon (CAP)
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9,0
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kompatible Produkte
Zoom
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
188 mm
Höhe des Versandkartons
529 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
127 mm
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
529 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Bank
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.095,26*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.416,62*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.870,66*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,08*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,77*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,07*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,47*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,00*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,95*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.008,67*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 995,24*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,09*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,78*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,97*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.