Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB913EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB913EU
EAN/GTIN:
     5051794021943
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
CitySmart Professional Laptop-Rucksack mit einer Mischung aus Funktionalität für unterwegs und urbanem Styling-Bereich. Voller minimalistischer Coolness für Business-Profis.

Ausgestattet mit einer innovativen Multi-Fit-Halterung im gepolsterten Laptop-Fach, die eine Reihe von unterschiedlich großen Geräten sicher aufnehmen kann, bietet dieser Rucksack Schutz für Laptops zwischen 12,5 und 15,6" mit einem beruhigenden, passgenauen Sitz.

Der Professional Rucksack wurde so konzipiert, dass er zu Ihrem Laptop, tablet und Ihrem Leben passt, mit flexiblen Aufbewahrungslösungen, die einen einfachen Zugang zu speziellen Fächern für Ihre Sachen und Ihr Zubehör ermöglichen. Gepolsterte Schultergurte und eine belüftete Rückenpolsterung sorgen für Komfort, auch wenn Sie eine schwere Last tragen. Begrenzte lebenslange Garantie
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksackhülle
Material:
Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Minimum Bildschirmgröße:
12.5 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
352 mm
Höhe des Versandkartons:
487 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
490 mm
Gewicht:
1240 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
387 x 25 x 265 mm
Verpackungsbreite:
232.9 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
475 mm
Paketgewicht:
1270 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.