Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96RGL Kabelschloss Silber 2 m
Artikel-Nr.:
     C1740-ASP96RGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASP96RGL
EAN/GTIN:
     5051794035735
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
2 m
Breite:
48 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
34.8 mm
Gewicht:
150 g
Produktfarbe:
Silber
Beste Verwendung:
Monitor, Laptop, PC
Schloss Art:
Zahlenschloss
Anzahl der Kombinationen:
10000
Material:
Galvanisiertes Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.