Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO Air4 Korrektur-Band 10 m Grün, Transparent 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tombow MONO Air4 Korrektur-Band 10 m Grün, Transparent 10 Stück(e)
Tombow MONO Air4 Korrektur-Band 10 m Grün, Transparent 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97742761
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CA4-10
EAN/GTIN:
     4003198503090
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tombow 4mmx10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Transparent
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
4.2 mm
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-CRE4
ab € 1,41*
Ähnlich
Tombow
CT-CXE4
ab € 2,05*
Ähnlich
Tombow
CT-CA4-1P
ab € 16,74*
Ähnlich
Tombow
CT-CA4-2P
ab € 25,51002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.