| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-68236737 Herst.-Nr.: CT-CRE4 EAN/GTIN: 4003198405837 |
| |
|
| | |
| Der ideale Begleiter im Büro: Nachfüllkassette für MONO office mit langem 14 m Band. Durch mittiges Abrollen für Links- und Rechtshänger geeignet. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten. Reißfestes PET-Band, ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Recyclinganteil über 60% des Bruttogewichts. Schnell und einfach nachfüllbar. Nachfüllkassette: CT-CRE4. Bandmaße: 4,2 mm x 14 m. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Versenkbarer Mechanismus | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |