Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Mono air 4 4,2mmx10m Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Korrekturroller Mono air 4 4,2mmx10m Blister
Korrekturroller Mono air 4 4,2mmx10m Blister
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBCTCA41P
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CA4-1P
EAN/GTIN:
     4003198503069
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tombow 4mmx10m
  • Der Korrekturroller MONO air 4 ist der erste Korrekturroller mit hoch entwickelter Air Technologie, die das Korrigieren so angenehm und leicht macht wie nie zuvor - bis zum letzten Millimeter
  • Anders als herkömmliche Korrekturroller verfügt der MONO air 4 nicht über einen konstanten Rollwiderstand, der zu einem schwerfälligen Abrollen führt
  • Der flexible Verriegelungsmechanismus des MONO air 4 greift hingegen nur für das Abtrennen des Bandes
  • Kompakte Größe trotz 10 m Band
  • Durch mittiges Abrollen des Bandes ist der MONO air 4 für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet
  • Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben
  • Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten
  • Sauberes und einfaches Auftragen auch auf unebener Oberfläche durch flexibel gelagerte Spitze
  • Recyclinganteil über 50% des Bruttogewichts
  • Bandmaße: 4,2 mm x 10 m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
4,2 mm
Bandlänge:
10 m
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller
Marke:
Tombow
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, air4, Korrektur, Korrekturband, MONO, Roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,34002*
€ 28,96462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,08004*
€ 28,65525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,55004*
€ 26,83455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,59004*
€ 25,69215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32004*
€ 25,37085
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-CRE4
ab € 1,40*
Ähnlich
Tombow
CT-CXE4
ab € 1,95*
Ähnlich
Tombow
CT-CA4-10
ab € 20,66*
Ähnlich
Tombow
CT-CA4-2P
ab € 25,52004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.