Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12312 Platzdeckchen Rechteck Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12312 Platzdeckchen Rechteck Pink
Kela 12312 Platzdeckchen Rechteck Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97371328
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12312
EAN/GTIN:
     4025457123122
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen
Dekoration & Schutz für den Tisch: Die Tischsets Kimara sind aus Kunstleder und in verschiedenen, zurückhaltenden Farbtönen erhältlich. Die Tischsets aus Leder lassen sich aufgrund der Beschaffenheit der Oberfläche und des Materials sehr gut abwischen und sind daher sehr robust. Durch die dezenten Farbtöne bringen die Platzdeckchen einen angenehmen Flair auf den Tisch und passen sich mühelos bestehenden Farbkonzepten an. Tischset Kimara aus Kunstleder in der Farbe perlrosa. Maße: 45,0 x 30,0 x 0,2 cm.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Pink
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyurethan (PU)
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
450 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12095
ab € 3,86*
Ähnlich
kela
12310
ab € 3,86*
Ähnlich
kela
12311
ab € 3,85*
Ähnlich
kela
12096
ab € 3,86*
Ähnlich
kela
12098
ab € 3,86*
Ähnlich
kela
12097
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.