Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Kimara Platzdeckchen Rechteck Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Kimara Platzdeckchen Rechteck Grau
Kela Kimara Platzdeckchen Rechteck Grau
Kela Kimara Platzdeckchen Rechteck Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928016
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12096
EAN/GTIN:
     4025457120961
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela tischset grau
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
450 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12095
ab € 3,84*
Ähnlich
kela
12312
ab € 3,85*
Ähnlich
kela
12310
ab € 3,85*
Ähnlich
kela
12311
ab € 3,86*
Ähnlich
kela
12098
ab € 3,86*
Ähnlich
kela
12097
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.