Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungs-MOSFET
>
Artikel
Infineon IRLML6244 Transistor 20 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79085486
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
IRLML6244TRPBF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
RoHs
Merkmale
Spannung
20 V
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Transistor
,
Schalttransistor
,
Transistor
,
smd transistor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,27*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,1169*
€ 0,1391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 760 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,0744
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia PMV16XN N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 8,6 A 6,94 W, 3-Pin TO-236
Nexperia
PMV16XNR
€ 0,107*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.