Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungs-MOSFET
>
Artikel
Infineon 2N7002 Transistor 60 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79085464
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
2N7002H6327XTSA2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
0.5 W
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
Schalttransistor
,
Transistor
,
smd transistor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,0663*
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0596*
€ 0,0709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DiodesZetex N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 380 mA 540 mW, 3-Pin SOT-23
Diodes
2N7002K-7
€ 0,0293*
Ähnlich
Nexperia 2N7002,215 MOSFET 1 N-Kanal 0.83 W SOT-23
Nexperia
2N7002,215
€ 0,0416*
Ähnlich
NEXPERIA 2N7002,215 MOSFET, N-KANAL, 60V, 300MA, SOT-23-3
Nexperia
2N7002,215
€ 0,036*
Ähnlich
ON Semiconductor 2N7002K MOSFET 1 N-Kanal 350 mW SOT-23-3
onsemi
2N7002K
€ 0,0678*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.