Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ063N04LS6 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSZ063N04LS6 Transistor 40 V
Infineon BSZ063N04LS6 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     139-3294672
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ063N04LS6ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
38 W
Widerstand
0.0063 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
26609
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,34*
€ 1,077*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 1,92*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.