| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3586566 Herst.-Nr.: 9627A004 EAN/GTIN: 4960999327242 |
| |
|
| | |
| Drum Cartridge 702 C für LBP5960 Drucker. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Farbtoner-Seitenleistung | 40000 Seiten | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon bildtrommel, bildtrommel, toner für canon cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |