| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-2064616 Herst.-Nr.: 9628A004 EAN/GTIN: 4250081520171 |
| |
|
| | |
| Drum Cartridge 702 BK für LBP5960 Drucker. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Schwarztoner Seitenleistung | 45000 Seiten | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon bildtrommel, bildtrommel, toner für canon schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |