Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N200-001-BL Cat6 Gigabit anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,31 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N200-001-BL Cat6 Gigabit anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,31 m
Tripp Lite N200-001-BL Cat6 Gigabit anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,31 m
Tripp Lite N200-001-BL Cat6 Gigabit anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,31 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31359372
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N200-001-BL
EAN/GTIN:
     0037332194404
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Die ideale Lösung für alle Hochgeschwindigkeits-Cat5/5e/6-Netzwerke
Verbindet Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkomponenten, beispielsweise Computer, Drucker, Videospielsysteme, Blu-ray-Player, Kopiergeräte, Router und Modems
Ausgelegt für 1000Base-T, 10/100Base-T (Ethernet), 100 Mbit/s TPDDI, 155 Mbit/s ATM, ISDN, Sprache, Token Ring Typ 3 und EIA/TIA-Anwendungen
Empfohlen für Heim- und Büroanwendungen
Bietet Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis zu 550 MHz/1 Gbit/s
Einwandfreie Signalübertragung mit minimalen Nahnebensprechpegeln

Die erstklassige Bauweise sorgt für eine fehlerfreie Signalübertragung
Hergestellt aus 24 AWG 4-paarigem verseiltem UTP mit versetztem Pin-Stecker-Design
Anvulkanisierte RJ45-Anschlüsse und vergoldete Kupferkontakte für maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
Integrierte Zugentlastung schützt Kabel und Steckverbinder vor Belastung und Rissbildung
Erfüllt die aktuellsten Industrienormen, einschließlich IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 und ETL (Kategory 6, Entwurf 11)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
30 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332194401
Breite des Versandkartons
304.8 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3048 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
550 MHz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,63*
Zubehör
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,97*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,39*
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,06*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,81*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,62*
Zubehör
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 14,03*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,25*
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,31*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,64*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.