Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PWM-90-24 Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PWM-90-24 Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
MEAN WELL PWM-90-24 Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817885
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-90-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Streifenlicht
Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.95 A
Effizienz
90.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
770 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
902400 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12
ab € 31,12*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12DA
ab € 34,82*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24DA
ab € 35,29*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12DA2
ab € 35,22*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24DA2
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.