Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PWM-90-24DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PWM-90-24DA LED-Treiber
MEAN WELL PWM-90-24DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610499
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-90-24DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12
ab € 30,84*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12DA
ab € 31,04*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24
ab € 27,42*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12DA2
ab € 35,08*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24DA2
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.