Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well PWM-90-24DA2 LED-Treiber 90 W 3.75 A 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749204-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-90-24DA2
EAN/GTIN:
     4021087071987
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well PWM-90-24DA2 LED-Treiber 90 W 3.75 A 24 V 1 St.

MEAN WELL AC/DC-LED-Netzteil CV 90 W IP67 Dali-2


24 V
3.75 A

Ausstattung:
Anwendung: Beleuchtung
Gehäuse: Geschlossen Kunststoff

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V · Ausgangsstrom (max.): 3.75 A · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC,127 V/DC · Gewicht: 770 g · Leistung (max.): 90 W · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.50 mm · Produktabmessung, Länge: 171 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart, Eingang: Litze
Eingangsstrom: 0.5 A
Anschlussart, Ausgang: Litze
Wirkungsgrad: 90.5 %
Ableitstrom, max.: 0.25 mA
Einschaltstrom, max: 60 A

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 171 x 63 x 37.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.50 mm
Produktabmessung, Länge:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Leistungsbereich:
90 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.75 A
Marke:
Mean Well
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC | 127 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.75 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V
Leistung (max.):
90 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well led treiber, led treiber, led treiber 90w, Mean Well, PWM-90-24DA2, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
11
€ 4,90*
ab € 37,73*
€ 53,93*
€ 4,00*
ab € 38,53*
€ 53,93*
€ 5,90*
ab € 35,25*
€ 53,94*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 47,99*
€ 65,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12
ab € 31,24*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12DA
ab € 34,89*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24
ab € 27,93*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24DA
ab € 32,86*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12DA2
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.