Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Arlo Pro 5 2K+ Überwachungskamera außen, 2er Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120862386
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC4260P-200EUS
EAN/GTIN:
     193108146821
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Erfassen Sie mit unserer verbesserten 2K+ Nachtsicht in Farbe mehr als 60 Milliarden Farben. Das ist das 100-fache an Farben, die das menschliche Auge erkennen kann. Schützen Sie Ihr Zuhause bei Tag und Nacht und streamen Sie Live-Videos. Oder entscheiden Sie sich für eine Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich), um Videoclips in der Cloud speichern und sie jederzeit in der App aufrufen zu können.Mit bis zu 30 % längerer Akkulaufzeit und durch die Dualband-Konnektivität können Sie sofort eine direkte Verbindung zu jedem WLAN-Router herstellen, um rund um die Uhr geschützt zu sein. Und wenn Sie Eindringlinge entdecken, lösen Sie den leistungsstarken Scheinwerfer aus, der Gesichter aus 7 m Entfernung beleuchtet, oder schrecken Sie sie mit der lauten Sirene ab. Mit einer Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) erhalten Sie außerdem eine Diebstahlschutzversicherung. Wenn Ihre Kamera gestohlen wird, ersetzen wir sie kostenlos!

Verbesserte Nachtsicht in Farbe
Die Farbvideogenauigkeit rund um die Uhr bedeutet, dass Kleidung und Unterscheidungsmerkmale besser erkannt werden können, die als Beweise entscheidend wichtig sein können.

Cloudspeicher (erfordert eine Secure Mitgliedschaft)
Entscheiden Sie sich für eine sicherere Möglichkeit, Ihre Videos zu speichern. Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft geht Ihnen nie der Speicherplatz aus und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihre SD-Karten mit Ihren persönlichen Videos gestohlen werden. Sie können sie sicher in der Cloud speichern und Ihre Bibliothek jederzeit über die App aufrufen.

Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich)
Sie haben Angst, Benachrichtigungen zu verpassen? Arlo Secure Mitgliedschaften bieten Ihnen einen unbegrenzten Cloudspeicher, sodass Sie Ihre persönlichen Videos sicherer speichern können. Sie können Clips für bis zu 60 Tage* in der App aufrufen. Außerdem beinhaltet jede Mitgliedschaft unsere Diebstahlschutzversicherung, ohne zusätzliche Kosten. Wenn Ihre Kamera gestohlen wird, ersetzen wir sie. Wenn Sie Ihre Erkennungseinstellungen ändern und Aktivitätszonen einrichten, können Sie verhindern, dass Sie zu viele Benachrichtigungen erhalten. Registrieren Sie sich für die Mitgliedschaft, die am besten zu Ihnen passt. Eine Stornierung ist jederzeit möglich.

2K+ Auflösung
Sehen Sie schärfere Details in klarem, gestochen scharfem 2K+ HDR-Video.

Dualband-WLAN
Die Arlo Pro 5 verbindet sich mit den beiden wichtigsten Netzwerken (2,4 GHz und 5 GHz), was die Einrichtung Ihrer Kamera erleichtert und deren Reichweite und Geschwindigkeit optimiert.

Wetterfest
Regen-, sonnen-, wind- und schneefest. Dank unseres superstarken Gehäuses aus Polycarbonat, dem gleichen Material wie kugelsicheres Glas, funktioniert Ihre Kamera bei Temperaturen von -20° bis 45°.

Echtzeitgespräche
Die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen es Ihnen, mit Ihrer Familie oder Ihren Besuchern zu sprechen oder Eindringlinge vom Grundstück zu verweisen, als wären Sie selbst vor Ort.

Smart Home-Integration
Alle Arlo Kameras sind mit den meisten virtuellen Sprachassistenten wie Alexa, Google Home und Apple HomeKit* kompatibel, sodass Sie Ihr Überwachungssystem schnell und problemlos steuern können.

*Das Apple HomeKit benötigt eine Basis Station/Hub für die Kopplung.

Sichtfeld von 160°
Großer Garten? Lange Einfahrt? Mit dem extraweiten Sichtfeld von 160° haben Sie Bereiche im Blick, die andere Sicherheitskameras nicht erreichen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Netzwerk
WLAN
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
1230 g
Energie
Energiequelle
Akku
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Vietnam
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Logistikdaten
Warennummer
8525890000
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
78.4 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
632 g
Video
Maximale Auflösung
1440 x 2560 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 371,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,43*
€ 409,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.